寸法図
タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 突っ切り・溝入れ用
突切り・溝入れ用ホルダ HS-FLER/L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法DCONMS(mm)
40
注文コード
13090168
品番
HS40-FLER3W
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法DCONMS
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右
油穴
有
寸法LF(mm)
40.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
28
寸法CWX(mm)
3
寸法DMIN(mm)
56.1
寸法DCONMS(mm)
40
寸法CWN(mm)
1