寸法図

溝入れ突切り用チップ FLG-CB

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード13090265 品番FLG-3M300L-CB AH110
参考基準価格(税別)¥28,900 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
材質AH110 寸法S(mm)8.74 寸法B(mm)10.29 勝手 寸法RE(mm)0.19 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法CW(mm)3±0.025 寸法BW(mm)4.95 寸法IC(mm)9.525 寸法CDX(mm)4.07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする