寸法図
タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの ねじ切り用
外径ねじ切り用ホルダ MTVNR/L-5
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13090378
品番
MTVNR-3232M5
参考基準価格(税別)
¥37,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
寸法H(mm)
32
寸法B(mm)
32
勝手
右
寸法LH(mm)
39
寸法LF(mm)
178
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
38.1