曜日別特売
EA997PR-21A エアコンフィルター エスコ 13090406

EA997PR-21A エアコンフィルター エスコ 13090406
EA997PR-21A エアコンフィルター エスコ 13090406
EA997PR-21A エアコンフィルター エスコ 13090406
EA997PR-21A エアコンフィルター エスコ 13090406

エアコンフィルター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(1枚)注文コード13090406品番EA997PR-21A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥655
販売価格(税別)
595

セット内容:フィルター1枚、取付テープ。
制菌・消臭効果。 ホコリ捕集性に優れた繊維構成。 捕集したホコリを離さない粘着剤付き。 全メーカー共用タイプ。 花粉、タバコのヤニ、ペットの毛、ダニ等のハウスダストを捕集します。PM2.5対応。

材質制菌・消臭不織布厚さ(mm)2寸法(mm)380×800質量(g)25メーカー全メーカー共用タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする