寸法図
タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの ねじ切り用
内径用ヘッド交換式ねじ切り工具 HS-LNFR/L-54API
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法DCONMS(mm)
40
注文コード
13090414
品番
HS40-LNFR-54API
参考基準価格(税別)
¥74,200
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法DCONMS
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右
寸法LF(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
27
寸法DMIN(mm)
50
寸法DCONMS(mm)
40