ベアリングプーラーセット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1セット) 注文コード13090449 品番EA510ZD-2A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥181,500
販売価格(税別)
165,000

セット内容: プーラーボルト(2本) 大・小、 プーラーアーム(6種類×各種3本入)、 固定バー(1本)。プラントおよび機械工学における一般的な製造およびメンテナンス、・農業機械、公共機械、建設機械のメンテナンス、・電動モーターのメンテナンス、・ポンプのメンテナンス、・ギアボックスのメンテナンス、・資材搬送設備のメンテナンス、・紙およびプラスチック加工のメンテナンス。内径10〜100mmのボールベアリングに対応。 シールを取り外せばシールドタイプにも対応。ベアリングの内輪・外輪の間にアームをロックする新構造のプーラーです。

ケース寸法(mm)310×230×70 総質量(kg)3.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする