ベアリング挿入工具セット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1セット) 注文コード13090467 品番EA510ZD-4A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥108,240
販売価格(税別)
98,400

セット内容:インパクトスリーブ×1種類、インパクトリング×6種類、アダプターリング。一般機械工学、電気モーターの生産、自動車産業、自動車およびトラック、建設機械、コンベア技術、 プレス機を使ってより精度の高い挿入が可能です。付属のアダプターリングを使って、EA510ZD-1の内径35〜50mmのベアリングをプレス機で挿入可能になります。5tの衝撃に耐えることのできるアルミ製インパクトリング。内径55〜60mmのベアリング、オイルシールに対応。シールを取り付けるのに必要な力が大幅に軽減されます。

ケース寸法(mm)340×280×80 適合ベアリング内径(Φmm)55〜60 適合ベアリング外径(Φmm)90〜130 総質量(kg)3.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする