ベアリング取外し工具セット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1セット) 注文コード13090476 品番EA510ZD-5A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥232,320
販売価格(税別)
211,200

セット内容:スピンドル付きサポートビーム×1、ボールアダプタ(A7〜A12)各2、プルロッド×2、延長用ロッド×2。工場メンテナンス、電動モーターのメンテナンス、資材処理。ハウジングとシャフトの間に組み込まれたベアリングも取り外すことが可能です。コンパクトなケース入りで現場にも簡単に持ち運び可能。

適合内径(Φmm)30〜160 ケース寸法(mm)430×380×100 シャフト長さ(mm)〜500 総質量(kg)9.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする