寸法図
タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの ねじ切り用
外径ねじ切り用ホルダ STVOR/L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
13090597
品番
STVOR-3232M5
参考基準価格(税別)
¥32,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
32
寸法B(mm)
32
勝手
右
寸法LH(mm)
36
寸法LF(mm)
178
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
38.1
寸法CDX(mm)
7.3