寸法図
タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの ねじ切り用
内径用ヘッド交換式ねじ切り工具 HS-MTHOR/L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法DCONMS(mm)
40
注文コード
13090606
品番
HS40-MTHOR-4
参考基準価格(税別)
¥63,800
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法DCONMS
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右
寸法LF(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
25.9
寸法DMIN(mm)
66.7
寸法DCONMS(mm)
40