エスコ
パイプジョイント
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1セット(1セット)
耐荷重(kg)
163
注文コード
13090799
品番
EA948TF-127A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,000
販売価格(税別)
¥
10,000
バスケットに入れる
この商品は
耐荷重
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
自在ストッパー付
材質
パイプジョイント:ダクタイル(電気亜鉛メッキ) キャスター金具:スチール(ユニクロメッキ)
寸法(mm)
D:150、W:40、H:194、T:M20×P2.5、L:40、E:40
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
ゴム
取付高(mm)
194(キャスターのみ)
耐荷重(kg)
163
注意
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。