寸法図
タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの ねじ切り用
チェザー用内径ホルダ SI-CLHOR
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
13091200
品番
SI-CLHOR-40M6
参考基準価格(税別)
¥75,600
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
勝手
右
寸法LF(mm)
400
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
23.16
寸法DMIN(mm)
50.8
寸法DCONMS(mm)
40