C75-23-040X-MB プロテック カーボンチャネル CONDOR(山崎産業) 13091210 C75-23-040X-MB プロテック カーボンチャネル CONDOR(山崎産業) 13091210 C75-23-040X-MB プロテック カーボンチャネル CONDOR(山崎産業) 13091210

プロテック カーボンチャネル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 13091210 品番 C75-23-040X-MB
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,598円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

超軽量・高耐久のスクイジー用チャンネル。
取り回しが軽く、ラクに作業できます。真鍮・ステンレスの約1/5、アルミの約1/2の重量です。(メーカー比)
耐腐食性に優れ、錆びることがありません。
プロテックグラススクイジー(真鍮・グリップ付き、ステンレス・グリップ付き)ハンドルに取り付け可能です。

用途窓ガラス清掃に 材質チャンネル:カーボン、ゴム:合成ゴム、ゴム留め金具:真鍮 幅(mm)400 質量(g)45 規格400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×8×20 繰り返し・詰め替え対応
注意
※ハンドルは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする