CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の マット・スノコ
CONDOR(山崎産業)の マット
CONDOR(山崎産業)の 屋内用マット
コンドル 清掃中マットN(4ヶ国語)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13091228
品番
F-278-6
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
注意を引くカラーとデザインで分かりやすくアナウンス。
巻き取って持ち運びができる軽量タイプ。
清掃中パネル(別売)とセットでお使いください。
用途
トイレ清掃時などに
材質
表面:ポリエステル不織布、裏面:合成ゴム
厚さ(mm)
2.5
色
イエロー
質量(g)
300
規格
#6
シリーズ
コンドル
寸法(幅W×奥行D)(mm)
600×900