IWAKI(AGCテクノグラス)
IWAKI(AGCテクノグラス)の キッチン・調理用品
IWAKI(AGCテクノグラス)の 保存容器・調味料入れ
IWAKI(AGCテクノグラス)の シール容器・フードコンテナ
パックぼうる
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13091289
品番
KB4160-W1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
フタをしたまま電子レンジOK。フタを外せばオーブンで使用できます。透明なので中身が見やすく冷蔵庫の積み重ね保存にも便利。
材質
本体/耐熱ガラス・フタ/ポリプロピレン
形状
丸
寸法(mm)
186×186×78
色
ホワイト
質量(g)
800
容量(L)
1.3
電子レンジ
○