TID095R12-12 ヘッド交換式ドリル TID-R L/D=12 タンガロイ 13091577

寸法図

ヘッド交換式ドリル TID-R L/D=12

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本寸法DCONMS(mm)12注文コード13091577品番TID095R12-12
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥68,700販売価格(税込)¥56,078
販売価格(税別)
50,980
油穴寸法LS(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応寸法LU(mm)116寸法OAL(mm)174.65寸法DCONMS(mm)12寸法DCX(mm)9.9寸法SSC(mm)9寸法DCN(mm)9.5寸法OAL2(mm)174.8寸法OAL3(mm)173.61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする