ICカードリーダー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13091596 品番SD-MYC01-B
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

USB接続で簡単にマイナンバーカードを読み取れるICカードリーダーです。マイナンバーカードを本製品に挿し込むことで、カード情報を読み取り、さまざまなサービスやオンライン手続きをスムーズに行えます。確定申告(e-Tax、eLTAX)や各種行政手続きなど、マイナンバーカードの情報が必要なシーンで活用いただけます。
Windowsパソコンに加え、Macにも対応しているため、自宅や会社などさまざまなパソコン環境でご利用いただけます。
パソコンのUSBポートに挿すだけでドライバーが自動的にインストールされるため、WindowsパソコンとMacのどちらでもドライバーの事前インストールは不要ですぐにご利用いただけます。
USB-AおよびUSB-Cの両方に対応しており、さまざまなデバイスに接続可能です。パソコンのUSBポートのタイプを問わず、簡単にご利用いただけます。
LEDインジゲーターが付いており、カードの読み取り時に点滅します。これにより、現在の使用状況がわかりやすい。
本製品は、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)による「公的個人認証サービス」適合性検証をクリアしています。 信頼性の高い製品で、安心してお使いいただけます。公的個人認証サービスポータルサイトにてご確認いただけます。

仕様●公的個人認証サービス:取得済み●対応カード:ISO7816準拠接触型ICカード 対応OS(Windows)11/10/8.1/7l(MacOS)10.15〜 外寸(mm)66×84×16 接続USB Type-C/A ケーブル長(cm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※マイナンバーカード動作確認済み

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする