曜日別特売
TUSBC20-BK1.2M 高耐久USBケーブル Type-C to C PD100W対応 USB2.0 ブラック テック(TEC) 13091691

TUSBC20-BK1.2M 高耐久USBケーブル Type-C to C PD100W対応 USB2.0 ブラック テック(TEC) 13091691
TUSBC20-BK1.2M 高耐久USBケーブル Type-C to C PD100W対応 USB2.0 ブラック テック(TEC) 13091691
TUSBC20-BK1.2M 高耐久USBケーブル Type-C to C PD100W対応 USB2.0 ブラック テック(TEC) 13091691
TUSBC20-BK1.2M 高耐久USBケーブル Type-C to C PD100W対応 USB2.0 ブラック テック(TEC) 13091691
TUSBC20-BK1.2M 高耐久USBケーブル Type-C to C PD100W対応 USB2.0 ブラック テック(TEC) 13091691
TUSBC20-BK1.2M 高耐久USBケーブル Type-C to C PD100W対応 USB2.0 ブラック テック(TEC) 13091691
TUSBC20-BK1.2M 高耐久USBケーブル Type-C to C PD100W対応 USB2.0 ブラック テック(TEC) 13091691
TUSBC20-BK1.2M 高耐久USBケーブル Type-C to C PD100W対応 USB2.0 ブラック テック(TEC) 13091691
TUSBC20-BK1.2M 高耐久USBケーブル Type-C to C PD100W対応 USB2.0 ブラック テック(TEC) 13091691

高耐久USBケーブル Type-C to C PD100W対応 USB2.0 ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
長さ(m)1.2
内容量1個注文コード13091691品番TUSBC20-BK1.2M
2月25日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

PD最大100W出力に対応し、Type-C端子を搭載したスマートフォンへの充電や、PD対応のPCへの充電にもご利用いただけます。ケーブル部分は断線に強い高耐久編み込み仕様です。

仕様PD出力(W):100ブラック長さ(m)1.2最大データ転送速度(Mbps)(理論値)最大480RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0USB規格2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする