寸法図
タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ボーリング
デジタルファインボーリングヘッド FBHO-DE
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13091988
品番
PSC50-FBHO-DE-1670
参考基準価格(税別)
¥232,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
適合
ボーリングバー:254... / 256...
規格
C5
油穴
有
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DCX(mm)
88.1
寸法LPR(mm)
70
寸法DCN(mm)
9.75