寸法図

ボーリングバー シャンク SwissBore256-shank

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 インサートホルダ256.030.006.012 注文コード13092049 品番256.030.048.115
参考基準価格(税別)¥20,200 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はインサートホルダなど2種類から選べます 他の種類を見る
インサートホルダ256.030.006.012 寸法LH(mm)85 寸法LF(mm)115 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DCX(mm)48.1 寸法DCN(mm)29.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする