寸法図
タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ボーリング
ボーリングバー インサートホルダ SwissBore256-shank
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
インサートホルダ
256.030.048.115
注文コード
13092067
品番
256.030.006.012
参考基準価格(税別)
¥42,700
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
インサートホルダ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
インサートホルダ
256.030.048.115
寸法LH(mm)
85
寸法LF(mm)
115
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合インサート
CC※※0602...
寸法DCX(mm)
48.1
寸法DCN(mm)
29.75