寸法図
タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ボーリング
ボーリングヘッド FBHS-DE
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
インサートホルダ
314.030...
注文コード
13092128
品番
PSC50-FBHS-DE-67
参考基準価格(税別)
¥188,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
インサートホルダ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
規格
C5
インサートホルダ
314.030...
油穴
有
寸法BD(mm)
-
寸法LF(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DCX(mm)
105.1
寸法DCN(mm)
66.9
FIG
2
寸法LBX(mm)
-