寸法図
タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 内径加工用
ボーリングツール SwissBore314-006/009
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13092155
品番
314.011.024.006
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
インサートホルダ
305.020.024.035
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合インサート
CC※※0602...
寸法DCONMS(mm)
11
寸法DCX(mm)
31.1
寸法DCN(mm)
23.9