エスコ
エスコの メガネ・ゴーグル・防災面
エスコの 安全メガネ
エスコの 2眼型 メガネ
保護めがね
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
13092655
品番
EA800AR-171
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,441
販売価格(税別)
¥
1,310
バスケットに入れる
99.9%UVカット。調整可能なノーズパッド付き。特許を取得したサイクロン式通気口付き。
形状
二眼
レンズ色
クリア
寸法A(mm)
135
寸法D(mm)
40×90
寸法B(mm)
150
寸法C(mm)
120
機能
99.9%UVカット、調整可能なノーズパッド付
材質(レンズ)
ポリカーボネート