保護めがね

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード13092671 品番EA800AR-176
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,630
販売価格(税別)
3,300

99.9%UVカット。調整可能なノーズパッド付き。特許を取得したサイクロン式通気口付でレンズの曇りを防止。レンズ角度を3段階に調整可能。

形状二眼 レンズ色クリア 寸法A(mm)135 寸法D(mm)40×90 寸法B(mm)150 寸法C(mm)120 機能99.9%UVカット、調整可能なノーズパッド付、特許を取得したサイクロン式通気口付でレンズの曇りを防止、レンズ角度を3段階に調整可能 材質(レンズ)ポリカーボネート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする