寸法図
タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 外径加工用
外径用ホルダ JSCL2CR/L-CHP
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
13092810
品番
JSCL2CR1616X09-CHP
参考基準価格(税別)
¥41,900
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
勝手
右
寸法H(mm)
16
寸法B(mm)
16
油穴
有
寸法LH(mm)
18
寸法LF(mm)
120
寸法RE(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
0
推奨締付トルク(N・m)
1.2
寸法HF(mm)
16
寸法OAW(mm)
20
寸法HBH(mm)
-