寸法図

自動盤用突切りバイト JSXXR/L-F-CHP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 13092828 品番 JSXXR1212F09-CHP
参考基準価格(税別)¥27,900 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
寸法H(mm)12 寸法B(mm)12 勝手 油穴 寸法LH(mm)19.4 寸法LF(mm)85 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法WF(mm)0.2 推奨締付トルク(N・m)1.2 寸法HF(mm)12 寸法CWX(mm)2 寸法HBH(mm)2 寸法HBL(mm)18.8 寸法CWN(mm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする