寸法図
タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの ねじ切り用
外径ねじ切り用ホルダ JS-SER/L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法DCONMS(mm)
19.05
注文コード
13093117
品番
JS19X-SEL16
参考基準価格(税別)
¥27,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法DCONMS
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
18
寸法B(mm)
18
勝手
左
寸法LH(mm)
30
寸法LF(mm)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
12.5
寸法DCONMS(mm)
19.05