寸法図

外径ねじ切り用ホルダ JS-SER/L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法DCONMS(mm)20 注文コード13093135 品番JS20X-SEL16
参考基準価格(税別)¥27,900 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は寸法DCONMSなど7種類から選べます 他の種類を見る
寸法H(mm)19 寸法B(mm)19 勝手 寸法LH(mm)30 寸法LF(mm)120 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法WF(mm)13 寸法DCONMS(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする