寸法図
タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ用アダプタ
突切り・溝入れ用アダプタ CAER/L-CHP
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
左
寸法CW(mm)
5
寸法CDX(mm)
20
注文コード
13093205
品番
CAEL-5T20-CHP
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・寸法CW・寸法CDX
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
33
寸法B(mm)
7.2
勝手
左
寸法LF(mm)
46.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法CW(mm)
5
寸法WF(mm)
7.8
寸法CDX(mm)
20
寸法SSC(mm)
5