寸法図
タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 内径加工用
タングキャップ 内径用ホルダ C-SCLCR/L-IN
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13093309
品番
C4SCLCR11070-09
参考基準価格(税別)
¥40,900
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
勝手
右
規格
C4
寸法f2(mm)
1
油穴
有
寸法LB(mm)
47
寸法BD(mm)
19.8
寸法LF(mm)
70
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
11
寸法DMIN(mm)
22
寸法DCONMS(mm)
40