ポータブル電源 (急速充電)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 注文コード13093425 品番EA812HB-54
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

【急速充電(※AC100V接続時)】。1時間以内でほぼご使用開始レベル(容量の80%程度)まで充電可能。付属コードで車のシガーソケットからもソーラーパネル(MPPT方式)からも充電可能※ソーラーパネルは別途ご準備ください。

仕様サイクル:3000回(残存容量:80%) 質量(kg)19 寸法DC13.6V×3A(出力電圧×定格出力(シガーソケット時)) 出力AC:100V・50/60Hz(3ポート)、USB:Type-A・24W(急速4ポート) Type-C・100W(2ポート) 温度範囲(℃)(使用可能)充電:0〜45 放電:-20〜55 最大出力(W)4000(瞬時) 定格出力(W)2000 機能UPS:切替時間 ≦20ms、(パススルー)入力:AC1500W (15A) 出力:AC1300W (13A) バッテリーリン酸鉄リチウムイオン 充電時間AC100V:1時間以内(80%)、1.6時間以内(100%) DC12V:約27.2時間(60W時) DC24V:約10.9時間(150W時) 保護機能過電圧、過電流、過負荷、過熱、短絡、低温、定電圧 入力電源AC電源:AC100V/9A/900W 自動車用ソケット:DC12V/8A/96W・DC24V/8A/192W ソーラーパネル:DC11-65V/15A サイズ(mm)330(W)×210(D)×335(H) 各種認証CE, U38.3, RoHS PSE(バッテリパックのみ)(N) バッテリー容量(Wh)1632
注意
※ソーラーパネルは別途ご準備ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする