エスコ
エスコの 非常用電源
エスコの 非常用電源オプション
ポータブルソーラーパネル (EA812HB-52〜54用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台(1台)
注文コード
13093441
品番
EA812HB-58
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59,400
販売価格(税別)
¥
54,000
バスケットに入れる
質量(kg)
5.86
電圧(V)
開回路:23.76
定格出力(W)
160
サイズ(mm)
展開時:2025×532 折りたたみ時:532×452
効率
発電:23%
短絡電流(A)
8.57
コネクタタイプ
MC4
注意
※ソーラーパネルは急速充電は出来ませんのでご留意ください。
※発電機からは急速充電が可能ですので緊急時は屋外で発電機からポータブル電源を充電し、屋内にポータブル電源を持って行ってご使用する事をご推奨致します。