寸法図
タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 突っ切り・溝入れ用
突切り溝入れ用ホルダ JSXXR/L-H/X-CHP
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13093494
品番
JSXXL1212X09-CHP
参考基準価格(税別)
¥27,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
寸法H(mm)
12.0
寸法B(mm)
12.0
勝手
左
油穴
有
寸法LH(mm)
19.4
寸法LF(mm)
120.00
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
11.8
推奨締付トルク(N・m)
1.2
寸法HF(mm)
12.0
寸法CWX(mm)
2.00
寸法HBH(mm)
2.0
寸法HBL(mm)
18.8
寸法CWN(mm)
1.00