レーザーポインター (3種切替式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1本) 注文コード13093511 品番EA780XP-7A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,324
販売価格(税別)
4,840

付属品:ケース、単4アルカリ乾電池×2本。3種類の照射マークを切替可能。入手のしやすい単4アルカリ乾電池使用。照射確認できる通電ランプ付き。消費生活用製品安全法適合商品(PSCマーク)。日本製。

仕様●レーザー素子:可視光赤色半導体レーザー●照射マーク:ドット、矢印、アンダーライン 材質ABS樹脂 質量(g)42(電池を含む) 電源単4アルカリ乾電池×2本(付属) 使用温度(℃)25±5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×28.5×15.5 連続使用時間約30時間 波長(nm)635 到達距離(m)ドット:約50〜60 矢印:約10〜15 アンダーライン:約7〜8 ビーム径ドット:8〜10mm(5m先) 矢印:50〜70mm(3m先) アンダーライン:300〜350mm(3m先) レーザー光色 レーザー出力(mW)1未満(JIS規格クラス2以下)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポインター/指示棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする