エスコ
エスコの 安全ベスト・タスキ
エスコの 安全ベスト
エスコの ベスト型 安全ベスト
安全ベスト (Y型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚(1枚)
注文コード
13093687
品番
EA983R-191
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,144
販売価格(税別)
¥
1,040
バスケットに入れる
ワンタッチなので簡単に脱着可能。ストレッチ素材でフィット感抜群!Y型形状でフルハーネス対応可能。
材質
生地:ポリエステル、ポリウレタン 反射材:ガラスビーズ バックル:ABS樹脂
幅(mm)
【反射テープ】14
色
蛍光イエロー【反射テープ】シルバー
質量(g)
134
ウエスト(cm)
最大120
着丈(cm)
40〜60