寸法図
タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ボーリング
交換式ヘッド対応防振バー D/G-L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法DCONMS(mm)
40
注文コード
13093826
品番
D40-L408-7D-C
参考基準価格(税別)
¥188,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法DCONMS
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
油穴
有
材質(シャンク)
鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法OAL(mm)
411
寸法DCONMS(mm)
40
寸法DCONWS(mm)
40
寸法CNT
G1/2
寸法OHX(mm)
248