寸法図
タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ボーリング
交換式ヘッド対応防振バー D/G-L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法DCONMS(mm)
60
注文コード
13093869
品番
D60-L628-7D-C
参考基準価格(税別)
¥276,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法DCONMS
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
油穴
有
材質(シャンク)
鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法OAL(mm)
633
寸法DCONMS(mm)
60
寸法DCONWS(mm)
40
寸法CNT
G3/4
寸法OHX(mm)
388