※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TO-806-1A パイロット SUGICO(スギコ) 13094308 TO-806-1A パイロット SUGICO(スギコ) 13094308

パイロット

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13094308 品番 TO-806-1A
参考基準価格(税別)¥1,170 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ガステーブル、ガスレンジ用のパイロット(種火)バーナーです。

付属品パッキン×1 全長(mm)250 ねじG1/8 ガスの種類13A(都市ガス)用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13094317
2025-03-09
用途:
ガスレンジの種火
竜飯店 様 (飲食業)

まさか有るとは、思わなかった!検索して有ったのでビックリ合わなかったらだめなので1本だけ注文したらバッチシやった本間に助かリました!又お願いしようと思います、有難う御座いました!

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする