JSWL2XR1212X04-CHP 外径用ホルダ JSWL2XR/L-X-CHP タンガロイ 13094368 JSWL2XR1212X04-CHP 外径用ホルダ JSWL2XR/L-X-CHP タンガロイ 13094368

外径用ホルダ JSWL2XR/L-X-CHP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 13094368 品番 JSWL2XR1212X04-CHP
参考基準価格(税別)¥39,700 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
勝手 寸法H(mm)12 寸法B(mm)12 寸法HF(mm)12 油穴 寸法LH(mm)18.5 寸法LF(mm)120 寸法RE(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法WF(mm)0 推奨締付トルク(N・m)0.9 寸法OAW(mm)16.50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする