タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 突っ切り・溝入れ用
突切り・溝入れ用シャンク CHFVR/L-CHP
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13094684
品番
CHFVL2525-CHP
参考基準価格(税別)
¥31,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
寸法H(mm)
25
寸法B(mm)
25
勝手
左
油穴
有
寸法LH(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締付トルク(N・m)
5
寸法OAL(mm)
140
寸法LPOS(mm)
135.1
寸法WPOS(mm)
0.5
寸法HBKW(mm)
-
寸法HBH(mm)
5