タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ用ブレード
外径溝入れ・突切り用ブレード STCAR/L27-CHP
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13094727
品番
STCAR27-CHP
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
寸法H(mm)
33
寸法B(mm)
7.2
勝手
右
油穴
有
寸法LF(mm)
46
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
6
推奨締付トルク(N・m)
2.5
寸法CWX(mm)
3.18
寸法CWN(mm)
0.5