VNMG120402E-TF T9215 チップ VNMG*E-TF タンガロイ 13095619 VNMG120402E-TF T9215 チップ VNMG*E-TF タンガロイ 13095619

チップ VNMG*E-TF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 寸法RE(mm)0.2 材質T9215 注文コード13095619 品番VNMG120402E-TF T9215
9月21日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,598円となります。
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品は寸法RE・コーナーR・材質など9種類から選べます 他の種類を見る
材質T9215 寸法L(mm)12.50 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 寸法RE(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.1〜0.5 送りf(mm/rev)0.03〜0.2 寸法IC(mm)7.150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする