タンガロイ
ヘッド交換式リーマ、穴あけ用 TRM
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
寸法DCONMS(mm)
16.000
寸法SSC(mm)
T6
注文コード
13095777
品番
TRM-T6-R16-1.5
参考基準価格(税別)
¥60,700
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法DCONMS・寸法SSC
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
油穴
有
寸法LH(mm)
33.5
寸法LF(mm)
81.50
寸法L5(mm)
9.40
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DCONMS(mm)
16.000
寸法DCX(mm)
16.000
寸法SSC(mm)
T6
寸法DCN(mm)
13.501