粘着マットフレーム

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード13096627 品番CM6090-BASE-GN【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥28,900 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別) アウトレット
¥20,98016,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

粘着マット900mm×600mm用マットフレームです。

商品状態※理由あり(未使用・開封済み) 材質スチレンブタジエンゴム グリーン 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番474-7968 長さ(mm)965 幅(mm)660 厚さ(mm)4、(マット設置部)2.5、(エッジ)4 質量(kg)2.32
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16292307
2019-03-28
用途:
エアーシャワー室 床部に取り付け
株式会社前野建装 様 (建設業・工事業)

マットが薄型で良かった 他のメーカーさんでは マットの厚みが大きく
室内に当てはまらないので 今回購入したマットは薄型で丁度良く
綺麗に敷き込むことができました>

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンマットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/676/
2022-09-22

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする