タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 内径加工用
穴あけ・旋削加工用複合工具 TBM
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
勝手
右
寸法DCONMS(mm)
16
注文コード
13096784
品番
TBM12RF16-2.25
参考基準価格(税別)
¥36,900
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・寸法DCONMS・最小加工径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右
寸法LS(mm)
43.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
12
寸法LU(mm)
27.0
適合インサート
XOMU06H204-PS
寸法DMIN(mm)
12
寸法DCONMS(mm)
16
寸法LPR(mm)
33.53
寸法CNT
G1/8
注意
※仕様変更により給油方式が切れ刃給油のみから切れ刃給油+先端給油に順次切り替わります。