※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
フジトクの 高圧用管継手
フジトクの 高圧用キャップ
ステンレス鋼製高圧捻込形キャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
8
呼び径(B)
1/4
注文コード
13096995
品番
PTCA【ワケあり】
在庫数量:残り18点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,298
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法B(Φmm)
22
寸法H(mm)
21
寸法L1(mm)
20
形状
キャップ
呼び径(A)
8
呼び径(B)
1/4
材質
ステンレス鋼
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
最高使用圧力(MPa)
12.0
接続
PT(管用テーパネジ)
管厚
S80