タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの ねじ切り用
外径ねじ切り用ホルダ SER
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13097010
品番
SER0808H11
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
寸法H(mm)
8.0
寸法B(mm)
8.0
勝手
右
寸法LF(mm)
100.00
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
0
寸法HF(mm)
8.0
寸法GAMF(°)
1.5