タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 突っ切り・溝入れ用
外径溝入れ・突切りホルダ JCTER/L2012
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13097046
品番
JCTER2012H2T18
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
寸法H(mm)
20
寸法B(mm)
12
勝手
右
最大突切り径(mm)
36
寸法LH(mm)
25
寸法LF(mm)
100
シートサイズ
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法CW(mm)
2.00
寸法WF(mm)
0.1
推奨締付トルク(N・m)
3
寸法HF(mm)
20