CAEFL-4T04-CHP 外径・端面溝入れ、旋削用ブレード CAEFR/L-CHP タンガロイ 13097064 CAEFL-4T04-CHP 外径・端面溝入れ、旋削用ブレード CAEFR/L-CHP タンガロイ 13097064

外径・端面溝入れ、旋削用ブレード CAEFR/L-CHP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手 シートサイズ2、3、4 注文コード13097064 品番CAEFL-4T04-CHP
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は勝手・シートサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る
寸法H(mm)33 寸法B(mm)7.2 勝手 油穴 寸法LF(mm)41.5 シートサイズ2、3、4 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法CW(mm)4.00 寸法WF(mm)7.7 寸法CDX(mm)4.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする